Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professioneller Drehmomentschlüssel Pro 340, 1/2“, 60-340 Nm, nur Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-15046
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     15046
EAN/GTIN:
     5060207564366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2 60-340nm

Professioneller Drehmomentschlüssel 1/2“, 60 - 340 Nm

  • jetzt noch genauer, haltbarer und einfacher in der Handhabung
  • Modell mit halbrundem Antriebsvierkant - Pilzkopf
  • Industrie-Umsteckknarre
  • Große Skala für bessere Sichtbarkeit und genauere Einstellung - nur Nm
  • Schnelle Verstellung reduziert den Einstellaufwand
  • Genauigkeit bis zu ± 3% des Skalenwertes, was den Anforderungen von ISO6789-1: 2017 entspricht
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll
Drehmomentbereich:
60 - 340 Nm
Gesamtlänge:
685 mm
Gewicht:
1,48 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Einstellbarer Drehmomentschlüssel, Ratsche, Fahrrad Drehmomentschlüssel, Auto Drehmomentschlüssel, Motorrad Drehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,36*
€ 368,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,37*
€ 358,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.