Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7677363 Profi-Drehmomentschlüssel-Set mit Teleskop-Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S309592
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7677363
EAN/GTIN:
     4064161213064
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
1/2" drehmomentschlüssel 40 - 210 n...

Features:
Enthält einen Profi-Drehmomentschlüssel mit 40 - 210 Nm, eine Profi-Teleskop-Ratsche 460 bis 600 mm und 2x dünnwandige Schlagschraubereinsätze: 17 & 19 mm
Zusätzlich ist ein Reifen-Profiltiefenmesser, 2 Verlängerungen 75 & 125 mm und eine faltbare magnetische Schüssel für Radmuttern enthalten
Das Set wird in einem robusten Kunststoffkoffer mit Metallscharnieren geliefert
Lieferumfang:
Ausziehbarer Ratschengriff 460 bis 600 mm, CR-V Material, matte Oberfläche 12,5 mm (1/2 Zoll) ausziehbar. + Einstellbarer Fenster-Drehmomentschlüssel 40 - 210 nm + Verstellbares magnetisches Tablett + 2x dünnwandige Schlagschraubereinsätze: 17 & 19 mm, CR-MO Material, elektrolytische Beschichtung mit Kunststoffabdeckung. + Profiltiefenmesser + 2 Verlängerungen: 75 & 125 mm, CR-V-Material, matte Oberfläche + Ersatzteiltasche + Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
520 mm
Breite:
280 mm
Gewicht:
5.9 kg
Skaleneinteilung:
40 Nm
Besonderheiten:
mit Teleskop-Umschaltknarre
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Drehmoment (max.):
210 Nm
Drehmoment (min.):
40 Nm
Produkt-Art:
Profi-Drehmomentschlüssel-Set
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, TOOLCRAFT, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.