Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 1/2", 25-150 Nm, ELORA-2140-135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 3/8", 2,5-11 Nm, ELORA-2130-11
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 3/8", 2,5-11 Nm, ELORA-2130-11
Anwendung
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2140001352000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2140001352000
EAN/GTIN:
     4022989083535
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel 1/2 zoll

Ausführung:
für den kontrollierten Schraubenanzug von 2,5 bis 2000 Nm
Vierfachskala für die Einheiten Nm, kgm, in-lb und ft-lb
Auslösender Drehmomentschlüssel mit gut fühlbarem und hörbarem ('click') Signal
mit starrem Durchsteckvierkant für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug durch drehen des Schlüssels
besonders stabile, matt verchromte Stahlkonstruktion
einstellbar und sicher arretierbar durch eine am Griffende herausziehbare Kurbel
nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ II Klasse A
mit rückführbarer Konformitätserklärung
Auslösegenauigkeit +- 4%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1974 g
Abtriebs-Aussenvierkant:
1/2"
Messbereich:
30-135 Nm | 3-14 kgm | 250-1200 in.lb. | 40-160 ft.lb.
Teilung:
5 Nm | 1 kgm | 50 in.lb. | 2 ft.lb.
Länge:
556 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel elora, Drehmo, Drehmomentt, auslösender Drehmomentschlüssel, auslösende Drehmomentschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,41*
€ 262,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.