Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 10 → 50Nm, Länge 327 mm, ±3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548261
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2548261
EAN/GTIN:
     5059044415092
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2 10-50nm
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 10 → 50Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Gesamtlänge = 327 mm
Genauigkeit = ±3 %
Skalenteilung = 0.5Nm
Material/Stoff = Stahl
Finish = Schwarz
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
10 → 50Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Gesamtlänge:
327 mm
Genauigkeit:
±3 %
Skalenteilung:
0.5Nm
Material/Stoff:
Stahl
Finish:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, 2548261, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, RS PRO, 70058RSP, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,85*
€ 323,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.