Drehmoment-Schlüssel in Kunststoffbox, FORUM - Drehmoment einstellbar - Lesbar über Sichtfenster mit Lupeneffekt - Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala - Drehmomenteinstellung über Griffende - Ku...
Die 1979 als Einzelgesellschaft gegründete IMPEX Patrick Wyss wurde 2006 aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades der Marke KRAFTWERK in die Familien-Aktiengesellschaft KRAFTWERK Europe AG umgewandelt...
einfache und flexible Bedienung durch Menüführung auf großem Display besonders großer Messbereich (5 % bis 100 % des Nennwertes) Lieferung inkl. Umschaltknarre weitere Einsteckwerkzeuge QuickReleas...
Tauchisolierung nach IEC 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts...
Anwenderfreundliche Umschaltknarre Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckaufnahme) (5107-...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 2,5 bis 2000 Nm Vierfachskala für die Einheiten Nm, kgm, in-lb und ft-lb Auslösender Drehmomentschlüssel mit gut fühlbarem und hörbarem ('click...
Der Drehmomentschlüssel dient zum Festziehen von Schrauben und Muttern mit einer voreingestellten Kraft zwischen 28 - 210 Nm. Features: 28 - 210 Nm 2 Stecknüsse 17 / 19 und 21 / 23 Verlängerung 12,...
Drehmoment-Schlüssel mit Umschaltknarre, einstellbar mit Kalibrierschein, nach DIN EN ISO 6789 Anwendung Zum kontrollierten Verschrauben im Rechtsanzug mit hoher Genauigkeit Ausführung • Einstellun...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 10 bis 335 Nm Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft-lb mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes für Rechtsanzug mit ro...