Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter K...
für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · automatisch auslösend · mit einstellbaren Drehmoment · leichte Einstellung durch hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · leichte...
Anwenderfreundliche Umschaltknarre Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckaufnahme) (5107-...
Anwenderfreundliche Umschaltknarre Extra kurze Ausführung – besonders kompakt Speziell auch für Nkw Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug Für den Linksanzug verwe...
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 40-200 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter K...
Drehmomentschlüssel MicroClick MC 200, 40 - 200 Nm Der Drehmomentschlüssel MicroClick MC 200 Für 40 - 200 Nm ist mit 1/2"-Vierkantantrieb (12,5 mm). Der Drehmomentschlüssel besitzt einen praktische...
für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · automatisch auslösend · mit einstellbaren Drehmoment · leichte Einstellung durch hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · leichte...
auslösend kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-S...
Ratschenmechanik, umschaltbar, 48 Zähne geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde Sichtfenster für Drehmomentwert Genauigkeit +/- 4 %, inkl. Prüfzertifikat