Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque C 3 Push 1/2 Zoll 40-200 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000822337
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075626001
EAN/GTIN:
     4013288218933
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · automatisch auslösend · mit einstellbaren Drehmoment · leichte Einstellung durch hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · leichter Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant · hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen der Skalenwerte · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: schwarze Kunststoffröhre· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque C 3 Push
Arbeitsbereich Nm:
40 - 200 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
30 - 146 lbf.ft
Länge:
510 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Marke:
WERA
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
3
€ 4,90*
ab € 143,48*
€ 144,60*
€ 4,90*
ab € 131,87*
€ 153,93*
2 Tage
3
€ 5,50*
ab € 133,65*
€ 155,13*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 135,02*
€ 155,84*
4 Tage
3
€ 4,99*
ab € 136,68*
€ 158,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.