| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-5120-3CT Herst.-Nr.: 5120-3CT EAN/GTIN: 4000896218905 |
| |
|
| | |
| - Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Extra kurze Ausführung – besonders kompakt
- Speziell auch für Nkw
- Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckaufnahme) (5107-3 CT ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert) - Sicher:
- Haptisch (Kurzwegauslösung)
- Akustisch (Knickelement)
- Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk.
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Knarren Reparatur-Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
- Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand.
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
- Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
- Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
- Integrierter Umschalthebel
5121-3 CT – 5123-3 CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen - Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
- DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 320 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.49 kg
- Nm min-max: 10 – 60 Nm
- Toleranz: 3 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0.5 Nm
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 258.30 – 244.20 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 3.9 – 25.0 kg
- Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)
- Kopfstärke a: 14.5 mm
- Kopfbreite b: 32 mm
- Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen: | | Anzahl Zähne: | 30 Zähne | Betätigungswinkel: | 12 ° | hz-class Hauptklasse: | 300040 mechanisch | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | Bezeichnung Produktgruppe: | Drehmoment-Schlüssel 5000-3 CT1 – 800 Nm ∙ mit Umschaltknarre ∙ Toleranz ± 3 / 4 % | Produktgruppe: | 5000-3CT | Netto-Gewicht (kg): | 0.49 kg | Länge: | 320 mm | Abmessungen / Länge: | 320 mm | Verpackung außen: | Hexa-Drehpack | Norm: | DIN 3120 | ISO 1174-1 | DIN EN ISO 6789-2:2017 | Zubehör: | 6060BX-2 | Service-Paket: | SP-10 | Abtrieb: | Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) | Produktempfehlung: | 197-3 | 6060BX-2 | 6121-1CT | 772 | 5121-2CLT | Ersatzteil: | 8816P/6 | SP-10 | 5120/7 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Anzugs-Drehmoment maximal: | 60 Nm | Drehmoment min Nm: | 10 Nm | Skaleneinteilung (Nm): | 0.5 Nm | Toleranz: | 3 % | Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm: | 258.30 mm | Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm: | 244.20 mm | Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: | 258.30 – 244.20 | Betätigungskraft min. kg: | 3.9 kg | Betätigungskraft max. kg: | 25.0 kg | Kopfstärke a: | 14.5 mm | Kopfbreite b: | 32 mm | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 3 Drehmoment-Technik | Umrechnung Nm in lbf.ft (min): | 7.38 lbf.ft | Umrechnung Nm in lbf.ft (max): | 44.25 lbf.ft | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040222 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |