| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A660091 Herst.-Nr.: 5122-2CT EAN/GTIN: 4000896022489 |
| |
|
| | |
| · Genauigkeit ± 4% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung). (5107-2 CT ± 6% Auslöse-Genauigkeit). · Sicher:. - Haptisch (Kurzwegauslösung). - Akustisch (Knickelement). · Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes. · Anwenderfreundliche Umschaltknarre. · Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze erhältlich). · Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktionverringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen. · Exakt - Feine Skaleneinteilung. · Sichere Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz -keine Klemmgefahr!. · Ergonomisch. · Mit Seriennummer und Zertifikat. . · Solide und preisbewußt. · Millionenfach bewährt. · Unverzichtbar für kontrollierten Drehmoment-Anzug. · Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789:2003 (D). Made In Germany. · Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack. Weitere Informationen: | | Länge: | 513 mm | Gewicht: | 1.1 kg | Besonderheiten: | mit Umschaltknarre | Auslöse-Genauigkeit ±: | 4 % | DIN-Norm: | DIN EN ISO 6789 | Abtrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Drehmoment (max.): | 200 Nm | Drehmoment (min.): | 40 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 111,19* | € 137,37* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,88* | € 146,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,77* | € 157,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 138,20* | € 169,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|