LED-Downlight 3000K DALI ws SNS QD7 #9002016405Kompaktes LED-Downlight in quadratischer Bauform. Anbau-Downlight für die Deckenmontage. Maße (L x B): 210 mm x 210 mm. Leuchtenhöhe 175 mm. Mit hochg...
LED-Anbau-Downlight 830 relo-UP #37692114140Anbaugehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet. Schnellmontageplatte mit Snapfix-Schnellver...
Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Idealer Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe Frontglas Echtglasreflektor Kühlkörper aus Aluminium Die Leuchte ist nur für ...
LED-Anbau-Downlight 4000K silber DALI 931197.004.1.76Hochwertiges Anbau-Downlight für Innen- und Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschi...
LED-Anbau-Downlight 4000K silber DALI 931196.004.1.76Hochwertiges Anbau-Downlight für Innen- und Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschi...
Frontring für LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT, rund, IP20, gold matt Marke: SLV Produktart: Abdeckung Gewicht: 0,015 kg Farbe: gold matt Artikelnummer: 1007192 Größe: Ø∕ H: 8,8∕ 0,35 cm Abgab...
LED Deckeneinbauleuchte fur verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flachendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Buro und vieles mehr. Die Leuchte kann auch uber ein...
Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet Modulträger aus verzinkten Stahlblech Passive Kühlung über den Reflektor Trompetenreflektor au...