Lampentyp = LED Typ = Downlight Nennspannung = 220 → 240 V Abmessungen = 220 x 69 mm Leistung = 24 W Farbtemperatur = 3000K Lichtfarbe = Weiß dimmbar = Ja Streuscheibenoberfläche = Matt Die Shot Do...
LED-Deckeneinbauleuchte inkl. 6 W, 342 lm, 3000 K Aluminium matt, weiss indirekte Lichtverteilung, ohne Blendeffekt 350 mA Konverter nicht im Lieferumfang enthalten 106, H 38 inkl. 7 W, 342 lm, 3000 K
LED-Anbau-Downlight 3000K silber DALI 931197.004.76Hochwertiges Anbau-Downlight für Innen- und Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschich...
Starre Niedervolt Einbauleuchte der DORENDO Serie. Bei der aus Stahl gefertigten Leuchte ist das Leuchtmittel nach hinten versetzt eingebaut. Durch diese Bauweise ergibt sich eine besondere Optik. ...
LED-Downlight CCT C54N06011425LED Deckeneinbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. ...
LED-Downlight 4000K, weiß Inplana C11 #6980340LED-Downlight für Decken mit einem Hohlraummaß = 36 mm. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen. Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. ...
Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet Modulträger aus verzinkten Stahlblech Passive Kühlung über den Reflektor Trompetenreflektor au...
LED-Deckeneinbauleuchte inkl. 6 W, 342 lm, 3000 K Aluminium matt, weiss indirekte Lichtverteilung, ohne Blendeffekt 350 mA Konverter nicht im Lieferumfang enthalten 106, H 38 inkl. 7 W, 342 lm, 3000 K