| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22767660 Herst.-Nr.: 93168 EAN/GTIN: 4007529931682 |
| |
|
| | |
| LED-Downlight DL12-18-172-LED-3C LED-Downlight zum Deckeneinbau, Robustes Kunststoffgehäuse mit integriertem Betriebsgerät, Aluminiumreflektor mit Fasetten für eine gute Entblendung, Sehr flacher, weisser Abdeckring, Unterseitig spritzwassergeschützt (IP54), oberseitiges Gehäuse IP20, Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung, Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | sonstige | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 200..240 V | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 45000 h | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -15..35 °C | Farbtemperatur: | 3000..5700 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,02* | € 66,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,74* | € 68,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,71* | € 71,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,57* | € 72,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,91* | € 74,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|