LED-Anbau-Downlight 3000K 50°weiß BTN-A 301.30.50 wsAnbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wä...
Einbau-Downlight COVER-UP für MR16 LED Modul max. 14W, IP44, rund, Aluminium / Dekoglas, ohne BG, starr, Schwarz / klar Marke: Brumberg Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leucht...
Lampentyp = LED Typ = Downlight Nennspannung = 240 V Länge = 88 mm Abmessungen = 88x65x50 mm Leistung = 7 W Better World-Produkt = Ja EU-Energieeffizienzklasse = A
Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet Modulträger aus verzinkten Stahlblech Passive Kühlung über den Reflektor Trompetenreflektor au...
Die LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Au?enbereich zum Einsatz gebracht werden. Durch die moderne...
Das neue LEDINAIRE Einbaudownlight bietet hervorragende Lichtqualität, hohe Effizienz und visuellen Komfort. Erhältlich in zwei Größen (150mm und 200 mm), mit zwei Lichtstrom-Optionen (1.200 lm und...
LED-Anbau-Downlight 3000K weiß DALI 931197.002.76Hochwertiges Anbau-Downlight für Innen- und Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichte...
LED-Anbau-Downlight 3000K 50°weiß BTN-A 302.30.50 wsAnbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wä...
Einbau-Downlight COVER-UP für MR16 LED Modul max. 14W, IP44, rund, Aluminium / Dekoglas, ohne BG, starr, Weiß / klar Marke: Brumberg Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmit...
LED-Downlight 4000K, weiß Inplana C11 #6979940LED-Downlight für Decken mit einem Hohlraummaß = 36 mm. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen. Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. ...