LED-Anbau-Downlight 4000K 15°silber BTN-A 302.40.15 siAnbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und ...
LED-Anbau-Downlight 3000K silber DALI 931196.004.76Hochwertiges Anbau-Downlight für Innen- und Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschich...
Fur den Einsatz im Bereich der Spot- und Shopbeleuchtung. Frontglas Echtglasreflektor Kuhlkorper aus Aluminium Die Leuchte ist nur fur den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein ...
LED-Downlight 3000K Lutera90CAM #6967040LED-Downlight für den Deckeneinbau im Außenbereich. Einbaustrahler zur Verwendung in gesägten Deckenöffnungen. Deckenausschnitt Ø 80 mm. Einbautiefe = 100 mm...
Lampentyp = LED Typ = Downlight Nennspannung = 220 → 240 V Abmessungen = 170 x 58 mm Leistung = 24 W Farbtemperatur = 4000K Lichtfarbe = Weiß dimmbar = Ja Streuscheibenoberfläche = Matt Die Shot Do...
Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet Modulträger aus verzinkten Stahlblech Passive Kühlung über den Reflektor Trompetenreflektor au...
Mini LED Downlight CORVUS nickel Aluminiumrahmen mit Polycarbonatlinse. Kabellänge 15 cm. Eingangsspannung 12 V. Leistung 2 W. LED-Typ 24 SMD. Lichtstrom 180 lm. Abmessungen ø 6,8 x 1 cm. Montageau...
LED-Deckenleuchte inkl. 10 W, 700 lm, 3000 K Aluminium, weiß, AD 103, ET 45, H 40 inkl. 10 W, 700 lm, 3000 K inkl. Betriebsgerät Phasenan- und abschnitt dimmbar
LED-Downlight 2700K-6500K weiß s+f 901524.002.2.730LED-Einbau-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss als Kühlkörper ausgelegt. Abdeckring Aluminium-Druck...
LED-Downlight 3000K 3116575Rundes modulares LED-Einbau-Downlight für den Innenbereich, bestehend aus: Hochwertiges Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss-Kühlkörper mit FAST Flexible Air Stream...
LED-Anbau-Downlight 4000K 15°silber BTN-A 301.40.15 siAnbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und ...