LED-Anbau-Downlight 4000K 50°silber BTN-A 301.40.50 siAnbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und ...
LED-Anbau-Downlight 4000K 35°weiß BTN-A 302.40.35 wsAnbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wä...
LED Deckeneinbauleuchte fur verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flachendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Buro und vieles mehr. Die Leuchte kann auch uber ein...
Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet Modulträger aus verzinkten Stahlblech Passive Kühlung über den Reflektor Trompetenreflektor au...
LED-Anbau-Downlight 4000K 35°weiß BTN-A 301.40.35 wsAnbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wä...
LED Deckeneinbauleuchte fur verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flachendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Buro und vieles mehr. Die Leuchte kann auch uber ein...
Wandleuchte Steinel Sensor-Außenleuchte L 810 LED EEK A iHF Up-/Downlight anthrazit mit 12,5 Watt Power-LEDs und 612 lm, 160° Hochfrequenz Bewegungs-Sensor mit max. 5 m Reichweite, 009847 Die Desig...
LED-Downlight 3000K DALI SNSQC5HRV#9002015855Kompaktes LED-Downlight in quadratischer Bauform. Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage...
LED-Anbau-Downlight 4000K anthr. DALI 931196.0031.1.76Hochwertiges Anbau-Downlight für Innen- und Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbesch...
Die LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Au?enbereich zum Einsatz gebracht werden. Der indirekte Lic...