Tunable-White Einbauleuchte fur verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flachendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Buro, und vieles mehr. Die Farbtemperatur der Le...
LED-Downlight 4000K, weiß Onplana D11 #6982040Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 65 mm. Für die Wand- und Deckenmontage. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit vorwiegend direkt strahlender ...
Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet Modulträger aus verzinkten Stahlblech Passive Kühlung über den Reflektor Trompetenreflektor au...
Mini LED Downlight LYRA weiß Aluminiumrahmen mit Polycarbonatlinse. Kabellänge 15 cm. Eingangsspannung 12 - 30 V. Leistung 3 W. LED-Typ 18 SMD. Lichtstrom 270 lm. Abmessungen ø 6,8 x 1,4 cm. Montag...
Top Light Deckenleuchte mit Spotarm PUK MAXX TURN 12W in Chrome Stillvolles, effizientes und helles Licht - die ausdrucksstarke PUK MAXX TURN LED Deckenleuchte! Durch den Einsatz einer Linse, die d...
LED-Anbau-Downlight 4000K 35°silber BTN-A 302.40.35 siAnbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und ...
LED-Anbau-Downlight 4000K 25°schwarz BTN-A 301.40.25 swAnbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und...
LED-Downlight CCT C54N06090925LED Deckeneinbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. ...
Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet Modulträger aus verzinkten Stahlblech Passive Kühlung über den Reflektor Trompetenreflektor au...
Mini LED Downlight URSA silber Aluminiumrahmen mit Polycarbonatlinse. Kabellänge 15 cm. Eingangsspannung 12 - 30 V. Leistung 3 W. LED-Typ 24 SMD. Lichtstrom 270 lm. Abmessungen ø 6,8 x 1,5 cm. Mont...
Radium Lampenwerk LED-Spot SPLA1774 3000K Downlight Starr/schwenkbar 4003556005372 Der langlebige RaLED Spot 5W 830 von Radium besteht aus einem Aluminiumgehäuse und einem Frontring. Schwenkbar um ...