LED-Anbau-Downlight 840 relo-UP #37691104140Anbaugehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet. Schnellmontageplatte mit Snapfix-Schnellver...
Sanierungsdownlight für die Innenenanwendung - auch für die Verwendung in Feuchträumen geeignet, IP43 Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet Modulträger aus verzinkten Stahlblech Pas...
Button Mini 200 - Anbau-Downlight Anbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, Spiegelreflektor aus Kunststoff, Abstrahlwinkel 55o, Gehäusezylinder aus Aluminium, einfache Schraubmontage über Deck...
, Leuchten Lichtstrom: 499 lm, Leuchten Lichtausbeute: 50 lm/W, Dauer: 50000 h mit % des Lichtstroms, mit Einheit von Vorschaltgeräte, Hochwertige modulare optische Einheit bestehend aus Reflektor ...
LED Decken-Einbauleuchte für leistungsstarke Akzentbeleuchtung, präzise Lichtverteilung ohne Streulicht und sehr gute Entblendung, Bestückung: LED1100-927, (30 °) FLOOD-Abstrahlcharakteristik, Refl...
Mini LED Downlight Lyra schwarz Aluminiumrahmen mit Polycarbonatlinse. Kabellänge 15 cm. Eingangsspannung 12 - 30 V. Leistung 3 W. LED-Typ 18 SMD. Lichtstrom 270 lm. Abmessungen ø 6,8 x 1,4 cm. Mon...
Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Al...
Sanierungsdownlight für die Innenenanwendung - auch für die Verwendung in Feuchträumen geeignet, IP43 Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet Modulträger aus verzinkten Stahlblech Pas...
LED-Anbau-Downlight TPSA 830 65° 180.2030.11 wsAnbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement über Gehäuse, Spiegelreflektor au...
LED Decken-Einbauleuchte ohne Abdeckrahmen "trimless", "Stable White", höchste Lichtqualität durch speziell ausgelegten Reflektor, Bestückung: 10 W LED927, VERY WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik, Re...