Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium Lampenwerk LED-Spot SPLA1774 3000K Downlight Starr/schwenkbar 4003556005372


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium Lampenwerk LED-Spot SPLA1774 3000K Downlight Starr/schwenkbar 4003556005372
Radium Lampenwerk LED-Spot SPLA1774 3000K Downlight Starr/schwenkbar 4003556005372
Artikel-Nr.:
     2338L-RA_4003556005372_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     SPLA1774
EAN/GTIN:
     4003556005372
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe

Radium Lampenwerk LED-Spot SPLA1774 3000K Downlight Starr/schwenkbar 4003556005372

Der langlebige RaLED Spot 5W 830 von Radium besteht aus einem Aluminiumgehäuse und einem Frontring. Schwenkbar um 14° überzeugt die LED-Einbauleuchte durch geringe Blendung. Das verdankt sie dem Duo-Optik-Design mit Linse und Reflektor.  Hier mit der Lichtfarbe 830 - warmweiß und einem Ausstahlwinkel von 14°.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5
  • Durchmesser [mm]: 85
  • Höhe [mm]: 63
  • Lichtstrom [lm]: 430
  • Ausstrahlwinkel [°]: engstrahlend 10-20
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 50
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Einbautiefe [mm]: 70.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 68
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.