Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Downlight A 5068 T FLAT BIO, rund, 38°, 8W, 5000K, IP40, schwenkbar, dimmbar, chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight A 5068 T FLAT BIO, rund, 38°, 8W, 5000K, IP40, schwenkbar, dimmbar, chrom matt
LED Downlight A 5068 T FLAT BIO, rund, 38°, 8W, 5000K, IP40, schwenkbar, dimmbar, chrom matt
LED Downlight A 5068 T FLAT BIO, rund, 38°, 8W, 5000K, IP40, schwenkbar, dimmbar, chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-NO-1868005143
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1868005143
EAN/GTIN:
     4044538069456
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED Downlight A 5068 T FLAT BIO, rund, 38°, 8W, 5000K, IP40, schwenkbar, dimmbar, chrom matt

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Produktart: Downlight
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 550 lm
  • Lichtstärke: 951 cd
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Farbe: chrom matt
  • EPREL Nr.: 931563
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 8,8∕ 2,9 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 220|240 V
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: NO-1868005143
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Zubehör: Reflektor incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,40*
€ 59,40*
€ 8,50*
ab € 49,51*
€ 66,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,57*
€ 68,88*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.