Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6360040 Deckenbeleuchtung LED 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6360040 Deckenbeleuchtung LED 25 W
Trilux 6360040 Deckenbeleuchtung LED 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85372368
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6360040
EAN/GTIN:
     4018242313235
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
108 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Gewicht
1300 g
Durchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6019500
ab € 28,31*
Zubehör
TRILUX
6019600
ab € 31,56*
Zubehör
TRILUX
6067900
ab € 19,18*
Zubehör
TRILUX
6068000
ab € 32,57*
Zubehör
TRILUX
6360051
ab € 192,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.