ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in e...
ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in e...
Mit unserem UHD-fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 15m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate S...
Mit unserem UHD-fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 20m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate S...
Das 1,8 m lange DisplayPort 1.2-Kabel von TRENDnet – 2er-Pack, Modell TK-DP06, wurde entwickelt, um einen DisplayPort-Computer mit einem DisplayPort-Monitor zu verbinden. Das DisplayPort-Kabel 2er-...
Das Kabel von hoher Qualität und mit der Länge 1.8 m, bestimmt für mit Display Port-ausgestattete Geräte. Es sichert eine Übermittlung eines digitalen Video-Signals mit einer Auflösung bis zu 1920 ...
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss. Anschlusskabel DisplayPort 1.2 mit Verriegelungsschutz - 4K2K / UHD Unterstützung - 99,99% OFC - Vollmetallstecker und vergoldete Konta...
Fujitsu Konnektivität Displayport Kabel Stecker/Stecker 1,80m Das DisplayPort Graphik-Kabel verbindet PC-System oder Notebook mit einem Monitor. Graues DisplayPort Kabel (Stecker / Stecker) mit 1,8...
Das DisplayPort 1.4 Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 8K / UHD-2 dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Ka...