Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce SP-9163724 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce SP-9163724 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Renkforce SP-9163724 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Renkforce SP-9163724 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Renkforce SP-9163724 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Renkforce SP-9163724 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89207934
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     SP-9163724
EAN/GTIN:
     4064161147413
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.