Das DisplayPort 1.4 Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 8K / UHD-2 dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Ka...
Die zukünftige Norm für digitale Video-und Audioverbindungen DisplayPort-Monitorkabel mit Verriegelungen(Stecker/Stecker) 1,83 m Unterstützt DisplayPort v1.2 Unterstützt High-Definition-Content-Pro...
Mit unserem UHD-fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 15 m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate ...
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild und einen h...
Mit unserem UHD-fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 20 m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate ...
Das Club 3D CAC-1079 ist ein unidirektionales aktives optisches DisplayPort™ Kabel, das Ihnen Unterstützung für 8.1Gbps pro Kanal liefert. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 120Hz genauso, wi...
Mit unserem UHD-fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 30 m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate ...
ROLINE DisplayPort v1.2 Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss und hochflexiblem TPE Außenmantel für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Proje...