Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Konnektivität Displayport Kabel Stecker/Stecker 1,80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayport Kabel Stecker/Stecker 1,80m
Displayport Kabel Stecker/Stecker 1,80m
Artikel-Nr.:
     C1124-S26391-F6055-L220
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6055-L220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1,8m
displayport kabel
fujitsu displayport kabel
Fujitsu Konnektivität Displayport Kabel Stecker/Stecker 1,80m

Das DisplayPort Graphik-Kabel verbindet PC-System oder Notebook mit einem Monitor. Graues DisplayPort Kabel (Stecker / Stecker) mit 1,8m Länge. Das Kabel entspricht DisplayPort Spezifikation 1.1
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
S26391-F6055-L220
Weitere Suchbegriffe: Konnektivität, Audio & TV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L270
ab € 15,98*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L280
ab € 23,33*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L240
ab € 19,22*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L260
ab € 8,10*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L250
ab € 15,90*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L230
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.