PI5000 - DisplayPort Kabel ab 7,5m Kabellänge Die zuverlässige Verbindung zweier DisplayPort Geräte über eine große Distanz! Das DisplayPort Kabel PI5000 ermöglicht die Verbindung zweier DisplayPor...
Videokabel, Typ=RND 765-00287, Länge=10 m, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabeltyp=DisplayPort, Material d. Beschichtung=Gold, Stecker-Design – Seite A=Gerade, Stecker-Design – Seite B=Gerade, Steckver...
Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung einer DisplayPort Verbindung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Sl...
EGB Displayport-Kabel 20p/20p 2 m Displayport-Technik für eine hochauflösende Bildübertragung, zur Verbindung von Displayport-Geräten für hochauflösende HD Übertragung, vergoldete Kontakte für eine...
Dieses DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch die Unte...
DisplayPort Kabel 1m,1.4 DP402/1Vergoldete Kontakte, unterstützt Auflösungen bis 8K x 4K bei 60Hz, 4K x 2K bei 120Hz, dynamische hohe Kontrastraten (dynamic HDR), Reihenschaltung von Monitoren (Dai...