Verbinden Sie mit DisplayPort® ausgestattete Geräte in bis zu 10 m Entfernung ohne Signalverlust Das 10 m lange aktive DisplayPort®-Kabel DISPL10MA ist mit einem integrierten, aktiven Signalverstär...
Das Kabel von hoher Qualität und mit der Länge 1.8 m, bestimmt für mit Display Port-ausgestattete Geräte. Es sichert eine Übermittlung eines digitalen Video-Signals mit einer Auflösung bis zu 1920 ...
Displayportkabel-Displayport 1.4 Kabel, Displayportstecker auf Displayportstecker, 8K, 2,0m Mit dem DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Vi...
ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in e...
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss. Anschlusskabel DisplayPort 2.0 mit Verriegelungsschutz - Auflösungen bis 8K / UHD-2 @60Hz und 4K / UHD @240Hz – ideal für Gaming-Anwend...
Das Displayport Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 3840 x 2160 Pixel (4K / UHD / Ultra HD) @60Hz dank der Kombination aus einem hochwerti...
Erstellen Sie hochauflösende 4k x 2k Verbindungen mit HBR2 Unterstützung zwischen Ihren DisplayPort™-fähigen Geräten Dieses DisplayPort-Kabel verbindet sicher Ihre mit DisplayPort ausgestattete Ger...
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. 8K Auflösung und HDR Unterstützung ...
High-Definition-Performance mit der vielseitigen Schnittstelle DisplayPort Manhattan DisplayPort-Kabel bieten eine Ein-Kabellösung für die Übertragung von hochauflösenden digitalen Video- und Audio...
Monitorkabel DisplayPort "Super Long Distance" für digital angesteuerte Monitore für maximale Display Performance überträgt von Bild- und Tonsignale, Längen 7,5-20m
Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort...