Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 1Meter 8K60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 1Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 1Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 1Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 1Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 1Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 1Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 1Meter 8K60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38224814
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-2067
EAN/GTIN:
     8719214470814
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m 1.4
Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32. Es ist ausgestattet mit einrastenden DisplayPort™ Konnektors, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht. Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen. Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Gewicht
79 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
6 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
DisplayPorts-Version
1.4
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Anzahl der Schutzschichten
4
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE, WEEE, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1064
ab € 17,10*
Zubehör
Club 3D
CAC-1069B
ab € 27,15*
Zubehör
Club 3D
CAC-1069
ab € 27,11*
Zubehör
Club 3D
CAC-1060
ab € 19,72*
Zubehör
Club 3D
CAC-1061
ab € 28,07*
Zubehör
Club 3D
CAC-2068
ab € 11,73*
Zubehör
Club 3D
CAC-1164
ab € 19,14*
Zubehör
Club 3D
CAC-1115
ab € 18,58*
Zubehör
Club 3D
CAC-2163
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.