Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215437V4 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215437V4 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Synergy 21 S215437V4 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88697416
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215437V4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Farbabtastung
4:4:4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.