Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz
StarTech.com 10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz
StarTech.com 10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz
StarTech.com 10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz
StarTech.com 10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz
StarTech.com 10m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP auf DP Kabel - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21743157
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DISPL10MA
EAN/GTIN:
     5054629431825
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
startech displayport kabel 10m
Verbindet DisplayPort® -fähige Geräte ohne Signalverlust bis zu 10m entfernt.Das 10 m lange aktive DisplayPort®-Kabel DISPL10MA ist mit einem integrierten, aktiven Signalverstärker ausgestattet und ermöglicht eine Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten in bis zu 10 m Entfernung. Das ist mehr als das Doppelte der Entfernungsgrenze von DisplayPort-Verbindungen von 4,8 m.Dieses strapazierfähige und dennoch leichte aktive DP-Kabel hat einen dünneren 0,03 mm²-Draht; mit dessen Hilfe eine flexiblere Installation mit minimaler Unordnung möglich ist. Zudem bietet das Kabel einen integrierten Verstärkerschaltkreis; der das DisplayPort-Signal aktiv verstärkt; ohne eine externe Stromversorgung zu benötigen.Das 10 m lange Kabel bietet eine Bandbreite von 10,8 Gbit/s und unterstützt maximale Auflösungen bis zu WQXGA (2560x1600) und optional Audio. Das Kabel ist sowohl HDCP- als auch DPCP-fähig und gewährleistet so, dass digital geschützter Inhalt korrekt wiedergegeben wird.Dieses 10 Meter lange aktive DisplayPort-Kabel wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.Bitte beachten Sie : Die Architektur des Kabels ist unidirektional. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen „Source“ (Quelle) und „Display“ an den DisplayPort-Anschlüssen; um sicherzustellen, dass das Display-Gerät (Monitor, Projektor usw.) und die DisplayPort-Quelle korrekt angeschlossen werden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Verpackungsdaten
Gewicht
452 g
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
466 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelbewertung
CMG (CM)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Bandbreite
10800 MB/s
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Anzahl der Leiter
19
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
334 mm
Höhe des Versandkartons
239 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DISPL15MA
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.