Dieses SCHWAIGER® Koaxialkabel ist für hohe Anforderungen bei Satelliten- und Kabelfernsehinstallationen geeignet. Es bietet durch das erhöhte Schirmmaß von 90 dB zusätzliche Sicherheit vor elektro...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm Koaxialkabel: RG179 Imp...
Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu ü...
Impedanz: 75 ohm Außendurchmesser: 2.8 mm Leiterquerschnitt CSA: - Länge auf Rolle (imperial): 164 ft SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Mantelmaterial: PVC Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette...
TRU COMPONENTS 1565756 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5 mm RG58 75 Ω 52 dB Schwarz 10 m RG-Koxialkabel, abgepackt Flexibler Innenleiter 10 Meter Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.75mm Koaxialkabel: RG213 Im...
TRU COMPONENTS 1567169 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm RG6 /U 75 Ω 65 dB Weiß 25 m SAT-Koaxialkabel, abgepackt Starrer Innenleiter 25 Meter Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmess...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.18mm Koaxialkabel: RG58C I...
TRU COMPONENTS 1567170 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm RG6 /U 75 Ω 65 dB Weiß 50 m SAT-Koaxialkabel, abgepackt Starrer Innenleiter 50 Meter Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmess...