Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN MRG5801.10100 KABEL KOAX RG58 LSF SCHWARZ 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1423324
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG5801.10100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.18mm
  • Drahtdurchmesser: -
  • Koaxialkabel: RG58C
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 4.95 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, LFS-Kabel, coax-kabel rg 58, koax-kabel, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, MRG5801.10100, 1423324, 142-3324
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 225,18*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 225,18* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 309,08*
    € 367,81
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 306,04*
    € 364,19
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 258,15*
    € 307,20
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 254,45*
    € 302,80
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 225,18*
    € 267,96
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,82*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,55*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.