Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1567170 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm RG6 /U 75 Ω 65 dB Weiß 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567170-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567170
EAN/GTIN:
     4016139233444
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
TRU COMPONENTS 1567170 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm RG6 /U 75 Ω 65 dB Weiß 50 m

SAT-Koaxialkabel, abgepackt

Starrer Innenleiter
50 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 6.60 mm · Dielektrikum (Details): 4.6 mm (PE) · Dämpfung (Details): per 100 m bei 20 °C: 50 MHz: 4.6 dB · 100 MHz: 6 dB · 200 MHz: 8.8 dB · 400 MHz: 12.3 dB · 800 MHz: 18.8 dB · 1000 MHz: 21 dB · 1800 MHz: 27.8 dB · 2150 MHz: 31 dB · 2400 MHz: 34 dB · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 1.1 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter · Kabeltyp: RG6 /U · Meterware: Nein · Schirmungsmaß größer als: 65 dB

Lieferumfang:
Spule (50 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG6 /U
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
607193
Typ (Hersteller-Typ):
RG-6/U
Außen-Durchmesser:
6.60 mm
Schirmungsmaß größer als:
65 dB
Abgepackt:
Ja
Dämpfung (Details):
per 100 m bei 20 °C: 50 MHz: 4.6 dB · 100 MHz: 6 dB · 200 MHz: 8.8 dB · 400 MHz: 12.3 dB · 800 MHz: 18.8 dB · 1000 MHz: 21 dB · 1800 MHz: 27.8 dB · 2150 MHz: 31 dB · 2400 MHz: 34 dB
Dielektrikum (Details):
4.6 mm (PE)
Innenleiter-Ø:
1.1 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, 04016139233444, TRU COMPONENTS, 1567170, RG-6/U, Satellitenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 17,45*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,63*
€ 18,50*
7 Tage
31
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 36,24*
€ 38,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,315* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 39,68*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 81,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.