Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Braun Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm Drahtdurchmesser: 30 AWG Koaxialkabel: RG179...
Koaxkabel 135dB 1,0/4,6mm 500m SK2000plus-T Tr500Mit hervorragenden Schirmungsmaß und Dämpfungseigenschaften und einem ausgezeichneten # Preis/Leistungsverhältnis ist das SK 2000 plus das ideale Ka...
Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 10.30 mm RG213 50 Ω 60 dB Schwarz 100 m Koaxialkabel RG-213 U Starrer Innenleiter 100 Meter Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 10.30 mm · Halogenfr...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.18mm Koax...
Mini-Twin-Koaxkabel 2x0,65/2,9mm 100m SK0729/2plus Sp100Mini-Twin-Koaxkabel plus = geklebte Folie sehr hohes Schirmungsmaß Gasinjection Dielektrikum beschichtet Meteraufdruck Hohe Alterungsbeständi...
Koaxialkabel RG 11 A/U, 2170009, LAPP Das 2170009 ist ein Koaxialkabel für Funk- und Computersysteme sowie für Anwendungen im Bereich der kommerziellen Hochfrequenztechnik und -elektronik. Es ermög...
Kopp 167410049 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm 75 Ω 90 dB Weiß 10 m Koaxialkabel 75 Ω Starrer Innenleiter 10 Meter Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 6.60 mm · Dämpfung (D...
Drahtdurchmesser: 30 AWG Koaxialkabel: RG178B Impedanz: 50 ohm Außendurchmesser: 1.8 mm Leiterquerschnitt CSA: - Länge auf Rolle (imperial): 100 ft SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Mantelmaterial: FEP L...
Koaxialkabel RG 187 A/U, 2170010, LAPP Das 2170010 ist ein Koaxialkabel für Funk- und Computersysteme sowie für Anwendungen im Bereich der kommerziellen Hochfrequenztechnik und -elektronik. Es ermö...