Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN MRG1791.0050 KABEL,KOAX,RG179PE,SCHWARZ,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1423300
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG1791.0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 2.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm
  • Koaxialkabel: RG179
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coaxialkabel 50m, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, MRG1791.0050, 1423300, 142-3300
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 69,74*
    € 122,05*
    € 5,90*
    ab € 99,42*
    € 135,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 122,05*
    € 145,24
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 119,56*
    € 142,28
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 99,65*
    € 118,58
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 80,86*
    € 96,22
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 69,74*
    € 82,99
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 69,74* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,91*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,73*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.