Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RG6 SDI-Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 100m, Aussen ø 6.5mm, Weiß


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RG6 SDI-Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 100m, Aussen ø 6.5mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-9164106
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9164106
EAN/GTIN:
     5056112268888
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG6
Außendurchmesser = 6.5mm
Impedanz = 75 Ω
Dämpfung = 5,2 dB/100 m @ 100 MHz
Länge = 100m
Mantelfarbe = Weiß
Litzentyp = Fest
Leitermaterial = Stahl verkupfert

RG 6/U. RG 6/U-Koaxialkabel für Kommunikations- und Signalsteuerungssysteme. Eigenschaften und Vorteile. verzinntes Kupfergeflecht Folienabschirmung PVC-Ummantelung PE-Schaumisolierung
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG6
Außendurchmesser:
6.5mm
Impedanz:
75 Ω
Dämpfung:
5,2 dB/100 m @ 100 MHz
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Weiß
Litzentyp:
Fest
Leitermaterial:
Stahl verkupfert
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coaxialkabel rg6 75ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, 9164106, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, RS PRO, RG6SATCABWHITE100, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,4595* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 63,84*
€ 75,97
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 62,95*
€ 74,91
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 60,14*
€ 71,57
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 57,64*
€ 68,59
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 55,92*
€ 66,54
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 53,14*
€ 63,24
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 45,95*
€ 54,68
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233522
ab € 5,44*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Schneider Electric
SBS20W
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.