Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN MRG2130.00100 KABEL,KOAX,SCHWARZ,103MM,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1423302
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG2130.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.75mm
  • Koaxialkabel: RG213
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 10.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg213, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, MRG2130.00100, 1423302, 142-3302
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    300
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 5,34*
    € 6,76*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 5,4512*
    € 7,0939*
    5
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 5,76*
    € 12,44*
    Lager 139
    9
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 406,58*
    € 646,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 646,88*
    € 769,79
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 630,56*
    € 750,37
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 532,41*
    € 633,57
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 432,20*
    € 514,32
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 423,95*
    € 504,50
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 406,58*
    € 483,83
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 406,58* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,91*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,73*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,39*
    Zubehör
    Pressmaster
    4300-2204
    ab € 119,06*
    Zubehör
    Radiall
    R161075000W
    ab € 11,17*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,56*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,03*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1337410-0
    ab € 4,22*
    Zubehör
    Tempo
    4282672
    ab € 200,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.