Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden RG62A/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 93 Ω, 100m, Aussen ø 6.07mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden RG62A/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 93 Ω, 100m, Aussen ø 6.07mm, Schwarz
Belden RG62A/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 93 Ω, 100m, Aussen ø 6.07mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-5218010
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     5218010
EAN/GTIN:
     5056112031048
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG62A/U
Außendurchmesser = 6.07mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 93 Ω
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Fest
Isoliermaterial = PE

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG62A/U
Außendurchmesser:
6.07mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
93 Ω
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Fest
Isoliermaterial:
PE
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coax-kabel 100m, 5218010, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, 9269010328, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable, RS PRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,42*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,2842* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 284,18*
€ 338,17
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 280,99*
€ 334,38
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 267,04*
€ 317,78
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 249,59*
€ 297,01
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 228,42*
€ 271,82
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,46*
Zubehör
Weidmüller
9021840000
ab € 62,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.