STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 4,5 m H07RN-F 5G4 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schuko-Steckdosen je 230 V/ 16...
Anschlussleitung mit Spiralkabel Anschlussleitung mit dehnbarem Spiralkabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 1 Meter lange Polyurethanleitung - Verlängerung ist bis auf ca. 5 Meter dehnbar. Anwendu...
Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontakt...
Das CEE Verlängerungskabel von Brennenstuhl verfügt über einen CEE-Stecker und Winkelkupplung inklusive einer Schutzkontakt-Kombisteckdose. Das CEE Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem...
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker der neuesten Generation mit 400 V / 32 A, 5-polig, 6h Robustes Gehäuse aus Polyamid, schlagfest, spritzwassergeschützt Mit Schraubanschlüssen Sc...