19" Steckdosenleiste (1HE) mit 7x Schutzkontakt-Dosen und Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker, mit Überlastschutz 19"-Steckdosenleiste (1 HE) zum Einbau in 19"-Schränke, inkl. Montagewinkel Mit Übe...
CEE Adapterleitung Italienischer Standard H07RN-F - Typ L Camping Zubehör: Die CEE-Leitung mit der italienischen Standard-Steckdose Typ L & 3-poligem CEE-Stecker verfügt eine Gummischlauchleitung T...
mit hochwertigen CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie elektronischer Wechsel- bzw. Drehstromzähler, Eintarif Rollenzählwerk mit 6 Vor- und 1 Nachkomm...
Das CEE Verlängerungskabel von Brennenstuhl verfügt über einen CEE-Stecker und Winkelkupplung inklusive einer Schutzkontakt-Kombisteckdose. Das CEE Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem...
Der Adapterstecker von Brennenstuhl mit zwei Euro-Steckdosen in der Farbe weiß für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über einen erh...
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker Gehäuse aus Polyamid Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle Mit Schraubanschlüssen 400 V /32 A,...
Ex-CEE-Stecker 32 A 5-polig Betriebsspannung: 200/346...240/415 V AC Kabeldurchmesser: 13...25 mm Anschlussquerschnitt: 2,5 mm²...10 mm² Umgebungstemperatur: -50...65 °C Anschluss: Schraubklemmen S...
CEE-Stecker 32 A 400 V 6 h mit integriertem Phasenwender · 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Ei...