Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Camping-Verlängerungskabel 10m Kabel in orange (CEE-Stecker und Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Kombisteckdose, 230V/16A, für ständigen Einsatz im Außenbereich, Made in G...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1167650510
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167650510
EAN/GTIN:
     4007123673865
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapter
CEE Adapterleitung

Das CEE Verlängerungskabel von Brennenstuhl verfügt über einen CEE-Stecker und Winkelkupplung inklusive einer Schutzkontakt-Kombisteckdose. Das CEE Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigen RN-Kabel bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich, wie beispielsweise für Wohnwagen, Wohnmobil, beim Campen oder auch auf dem Boot. Das Caravan-Kabel in der Signalfarbe orange sorgt für extra mehr Sicherheit. Es ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 10m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2.5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Stecksystem Stecker: CEE 16A 2P+PE (3p) 230V
  • Stecksystem Steckdose/ Kupplung: 1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V inkl. Typ F (Schutzkontakt) Steckdose
  • Anschluss: CEE-Stecker, CEE-Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Steckdose
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, CEE-Verlängerungsleitung, CEE-Winkelkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a orange 10m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, caravan adapter, cee verlängerungskabel, cee adapter, cee kabel, cee kabel 1, 5m, cee verlängerungskabel 1, camping zubehör wohnwagen, camping zubehör wohnmobil, camping kabel, camping zubehör, camping gadgets, camping strom
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,6005*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,0905*
€ 47,7077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,4605*
€ 44,578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,9105*
€ 42,7335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,7805*
€ 41,3888
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,6005*
€ 37,6046
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,4037*
Zubehör
Brennenstuhl
1510020
ab € 9,6635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.