REV 0510622555 CEE Wandstecker 32 A 5polig 400 V 1 St. CEE-Wandgerätest.5pol Aufputz 32A IP44 Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft Spritzwassergeschützt, IP 44 Technische Daten: Nenn...
Der Messadapter ermöglicht mit einem Installationsprüfgerät oder Isolationsmultimeter die Prüfung von 5-poligen 32 A CEE Steckdosen. Messung von Riso, ZLoop/ZLine, RCD-Prüfung, Drehfeld, Spannung u...
Kühlung für Equipment in 19 Zoll-Wandgehäusen Dieser Dachlüfter von Intellinet sorgt für zuverlässige Kühlung und optimale Luftzirkulation in 19"-Wandschränken und damit für höhere Leistung und län...
Mammut Kabeltrommel mit klappbarem Fahrgestell H07RN-F Mammut CEE Starkstrom Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell in rot...
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker Gehäuse aus Polyamid Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle Mit Schraubanschlüssen 400 V /63 A,...
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker der neuesten Generation 400 V / 63 A, 5-polig, 6h Robustes Gehäuse aus Polyamid, schlagfest, spritzwassergeschützt Mit Schraubanschlüssen Schutz...