mit hochwertigen CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie elektronischer Wechsel- bzw. Drehstromzähler, Eintarif Rollenzählwerk mit 6 Vor- und 1 Nachkomm...
CEE-Stecker 32 A 400 V 6 h mit integriertem Phasenwender · 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Ei...
19" Steckdosenleiste (1HE) mit 8x Schutzkontakt-Dosen und Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker 19"-Steckdosenleiste (1 HE) zum Einbau in 19"-Schränke, inkl. Montagewinkel 8 Steckdosen Schutzkontakt ...
Eingangsspannung: 100V-240V; Ausgang: 19.5V / 6,15A / 120W Steckerdurchmesser: Aussen 6mm/ Innen 4,4mm/ Stecktiefe 10mmNotebook-Netzteil Modell 049 für Sony 19.5V Entdecken Sie unser Notebook-Netzt...
CEE Adapterleitung Adapter: Der CEE Adapter verfügt über einen 5-polige CEE-Stecker 400 V / 16 A und eine 3-polige CEE-Kupplung 230 V / 16 A (Kupplung mit Klappdeckel). Betreiben Sie Ihre Elektroni...
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker Gehäuse aus Polyamid Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle Mit Schraubanschlüssen 400 V /63 A,...