Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Anschlussleitung Spiralkabel 400V 16A 5m H07BQ-F 5G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70431
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70431
EAN/GTIN:
     4011160704314
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
H07BQ-F
Stromverlängerungskabel

Anschlussleitung mit Spiralkabel

  • Anschlussleitung mit dehnbarem Spiralkabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 1 Meter lange Polyurethanleitung - Verlängerung ist bis auf ca. 5 Meter dehnbar.
  • Anwendungsgebiet: Die 230 V / 16 Ampere Steckerleitung entspricht der Schutzklasse IP44 eignet sich dadurch ideal für den Außenbereich. Perfekt für die Baustelle oder den Garten.
  • Verwendung: Sehr einfache Anbringung durch Aderendhülsen. Verwenden Sie unser Verlängerungskabel auch in landwirtschaftlichen Betrieben. Ihr Ersatzteil für jede handelsübliche Bohrmaschine
  • Sicherheit: Durch den CEE -Stecker ist das Stromkabel sehr sicher. Die Outdoor-Verlängerung wurde nach DIN VDE 0620-2-1 und DIN EN 50525-2 geprüft.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Orange
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07BQ-F
Länge:
5 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a 5m, anschlussleitung, anschlußleitung 5m, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Schukostecker, Schutzkontaktstecker, Spiralkabel, Spiralleitung, Wendelkabel, Wendelleitung, Starkstromleitung, Starkstromkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70432
ab € 42,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.