CEE Phasenwendestecker 400V Stecker: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabel oder für die Anbringung & Reparatur für beschädigte Strom-Kabel / CEE-Verbindungen. Unser verlässlicher Starkstrom...
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 3,4 m H07RN-F 5G2,5 Kabel und einen 400 V, 16 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 8 Schuko-Steckdosen je 230 V, ...
Vollgummistecker Schutzkontakt Stecker aus Vollgummi in schwerer Ausführung Doppelter Schutzkontakt für den Anschluss von Kabeln mit maximalem Querschnitt 3x2,5 mm² Schutzklasse IP 44 - schlag- und...
Stecker-Verrieglung P600, 16 - 32 A (3-polig) und 60 - 125 A (5-polig), gelb. Hochwertiges Polypropylen, langlebig, widerstandsfähig, nichtleitend. Selbstklebendes Warnschild. Für ein Vorhängeschlo...
IWH Safety Box für CEE Stecker, dunkelgrün Sicherheitsbox für CEE Stecker, wasserdicht (IP 44), Spritzwasserschutz nur mit vorhandener Dichtung, Lieferung inkl. Schloss (019603) Die Abbildung zeigt...
Der go-e Charger Gemini flex 22 kW ist eine Wallbox zum Laden von Elektroautos, die sich in wenigen Sekunden auch in eine mobil verwendbare Ladestation* verwandeln lässt. Der Charger ist für die In...
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 2,1 m H07RN-F 5G6 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 6 Schuko-Steckdosen je 230 V, 16...