Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen zur horizontalen Rackmontage - Steckerleiste für bis zu sechs Netzwerkgeräte Vervielfachen Sie einen einzelnen Stromanschluss für Netzwerk, Telekommunikation, Secu...
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 3,4 m H07RN-F 5G2,5 Kabel und einen 400 V, 16 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 8 Schuko-Steckdosen je 230 V, ...
Der Stecker der Produktfamilie Professional ist mit einem doppelten Erdungssystem nach SCHUKO und französisch-belgischem Standard sowie mit dem ABL- Schnellverschluss ausgestattet. Der Stecker best...
Mammut Kabeltrommel mit klappbarem Fahrgestell H07RN-F Mammut CEE Starkstrom Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell in rot...
Die CEE Adapterleitung von Brennenstuhl verfügt über einen CEE-Stecker und Winkelkupplung inklusive einer Schutzkontakt-Kombisteckdose. Das Adapterkabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem ...
Mennekes Steck-Stop für CEE-Stecker, AL-41416-D, Vorhängeschlosssperre, gelb Mennekes Steck-Stop für CEE-Stecker, AL-41416-D, Vorhängeschlosssperre für CEE-Stecker oder jede Gerätesteckdose für übe...
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 4,5 m H07RN-F 5G4 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schuko-Steckdosen je 230 V/ 16...
CEE Stecker Stecker: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Stecker per Schraubanschluss anbringen. Ideal für unterwegs und auf dem Campingplatz. Der IP44 CEE Stecker kann o...