Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" 6-fach Steckdosenleiste / PDU, Schutzkontakt, 1 HE, EU CEE 7/3-Steckdosen, integriertes 2 m Stromkabel mit EU CEE 7/7-Stecker, 16 A, Netzschalter, horizontale Mon...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     615IT-D328512
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714914
EAN/GTIN:
     0766623714914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen zur horizontalen Rackmontage - Steckerleiste für bis zu sechs Netzwerkgeräte



Vervielfachen Sie einen einzelnen Stromanschluss für Netzwerk, Telekommunikation, Security, AV oder andere Elektrogeräte mit dieser Mehrfachsteckdosenleiste von Intellinet. In der nach rechts gewinkelten Anordnung finden bis zu sechs sperrige Stecker bequem nebeneinander Platz. Die PDU beansprucht in 19 Zoll / 483 mm-Racks nur eine Höheneinheit. Ein beleuchteter Netzschalter mit Schutzklappe lässt Sie die komplette Leiste je nach Bedarf ein- oder ausschalten.



Merkmale:
  • Einphasige Steckerleiste mit sechs Steckdosen für Elektroanwendungen, ideal für Netzwerk, Telekommunikation, Security und Audio/Video
  • Integriertes 2 m Stromkabel mit EU CEE 7/7 Schutzkontakt-Stecker (Typ E/F)
  • Beleuchteter, zweipoliger Netzschalter mit Schutzklappe, die versehentliches Ausschalten verhindert
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz durch Kontaktabdeckungen
  • Horizontale 19"-Rackmontage auf 1 HE
  • Gewinkelte Steckdosen-Anordnung
  • Robuste Aluminium-Konstruktion
  • Erdungspunkt zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
  • Montage an den Frontschienen
  • Nur für den Innenbereich geeignet
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
45 mm
Breite:
484 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
0,75 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, REACH, IEC 60297, IEC 60884
Lieferumfang:
19" 6-fach Steckdosenleiste / PDU, Schutzkontakt, 1 HEDieses Produkt ist auch in folgenden Varianten verfügbar:, #714914 - 1 HE, 6-fach mit Netzschalter, #711432 - 1,5 HE, 6-fach mit doppeltem Leitungsschutzschalter, #713962 - 1,5 HE, 6-fach mit Netzschalter und Überspannungsschutz, #715140 - 1 HE, 7-fach mit Überspannungsschutz, #714006 - 1,5 HE, 7-fach mit Überspannungsschutz, #714037 - 1 HE, 8-fach, #715126 - 1 HE, 8-fach mit Netzschalter, #713986 - 1 HE, 8-fach mit Netzschalter und Überlastschalter, #715133 - 1 HE, 9-fach mit Netzschalter, #714044 - 12-fach zur vertikalen Montage mit Netzschalter und Überlastschalter, #711449 - 12-fach zur vertikalen Montage mit Leitungsschutzschalter, #714051 - 2 HE 15-fach mit doppeltem Leitungsschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,90*
€ 30,16*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,15*
€ 30,17*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,15*
€ 30,22*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,84*
€ 32,24*
4 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,93*
€ 35,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
713962
ab € 20,71*
Sonstiges
Intellinet
715140
ab € 24,41*
Sonstiges
Intellinet
715126
ab € 23,39*
Sonstiges
Intellinet
715133
ab € 27,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.