Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt A3-16 Messadapter CEE-Stecker 16A 5polig - Buchse 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X534161
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     GTZ3602000R0001
EAN/GTIN:
     4012932103854
Suchbegriffe:
CEE Adapterstecker
CEE-Messadapter
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Drehstromadapter zum Anschließen von Prüfgeräten an 5polige CEE-Steckdosen
Features:
5poliger CEE-Stecker
Nennstrom 16 A
Drehfeldanzeige
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V/AC
Typ:
A3-16
Nennstrom:
16 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
Buchse 4 mm
Produkt-Art:
Messadapter
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Drehfeldadapter, cee anbaudose 16 a 5polig 400 v, cee messadapter, cee-stecker 16a, Gossen Metrawatt, A3-16, 136-5809, messadapter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 240,92*
€ 275,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,09*
€ 275,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 249,19*
€ 275,29*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 256,81*
€ 283,32*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,82*
€ 284,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,25*
€ 327,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,79*
€ 321,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,98*
€ 317,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC
M520T
ab € 1.079,77*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536P
ab € 2.640,73*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536T
ab € 2.848,36*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M503B
ab € 1.796,90*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536L
ab € 2.749,65*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M535L
ab € 1.890,42*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M503A
ab € 1.489,55*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536N
ab € 2.287,85*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536K
ab € 2.673,55*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536M
ab € 3.797,39*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M535M
ab € 2.424,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.