19" Steckdosenleiste (1HE) mit 8x Schutzkontakt-Dosen und Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker 19"-Steckdosenleiste (1 HE) zum Einbau in 19"-Schränke, inkl. Montagewinkel 8 Steckdosen Schutzkontakt ...
CEE Adapterleitung Adapter: Der CEE Adapter verfügt über einen 5-polige CEE-Stecker 400 V / 16 A und eine 3-polige CEE-Kupplung 230 V / 16 A (Kupplung mit Klappdeckel). Betreiben Sie Ihre Elektroni...
mit hochwertigen CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie elektronischer Wechsel- bzw. Drehstromzähler, Eintarif Rollenzählwerk mit 6 Vor- und 1 Nachkomm...
Das CEE Verlängerungskabel von Brennenstuhl verfügt über einen CEE-Stecker und Winkelkupplung inklusive einer Schutzkontakt-Kombisteckdose. Das CEE Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem...
Der Messadapter ermöglicht mit einem Installationsprüfgerät oder Isolationsmultimeter die Prüfung von 5-poligen 16 A CEE Steckdosen. Messung von Riso, ZLoop/ZLine, RCD-Prüfung, Drehfeld, Spannung u...
Ex-CEE-Stecker 63 A 5-polig Betriebsspannung: 200/346...240/415 V AC Kabeldurchmesser: 24...36 mm Anschlussquerschnitt: 2,5 mm²...16 mm² Umgebungstemperatur: -45...55 °C Anschluss: Schraubklemmen S...