| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1167650525 Herst.-Nr.: 1167650525 EAN/GTIN: 4007123673872 |
| |
|
| | |
| Das CEE Verlängerungskabel von Brennenstuhl verfügt über einen CEE-Stecker und Winkelkupplung inklusive einer Schutzkontakt-Kombisteckdose. Das CEE Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigen RN-Kabel bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich, wie beispielsweise für Wohnwagen, Wohnmobil, beim Campen oder auch auf dem Boot. Das Caravan-Kabel in der Signalfarbe orange sorgt für extra mehr Sicherheit. Es ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Kabellänge: 25m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2.5
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Stecksystem Stecker: CEE 16A 2P+PE (3p) 230V
- Anschluss: CEE-Stecker, CEE-Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Steckdose
- Made in Germany
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Verlängerungsleitung, CEE-Winkelkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl cee adapter ip44, cee-winkelkupplung, cee adapter ip44, caravan adapter, cee verlängerungskabel, cee adapter, cee kabel, cee kabel 1, 5m, cee verlängerungskabel 1, camping zubehör wohnwagen, camping zubehör wohnmobil, camping kabel, camping zubehör, camping gadgets, camping strom |
| | |
| |