Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 24770 Steckdose Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 24770 Steckdose Grün
MENNEKES 24770 Steckdose Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70146797
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker ip67
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
DE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
185 mm
Durchmesser
101 mm
Gewicht
415 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MENNEKES Elektrotechnik
40927
ab € 33,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.